Silicone neutre Premium Plus
Silicone neutre Premium Plus
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone neutre, base alcoxy |
Propriétés fongicides | Oui |
Couleur | Transparent/légèrement trouble (trempé) |
Temps de formation de peau min. | 7 min |
Résistance aux UV | Oui |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Densité | 1,02 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 150 °C |
Compatibilité peinture | Oui |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Dureté Shore A | 18 |
Allongement à la rupture min. | 300 % |
Classe du matériau de construction | B2 |
Nombre par palette | 1200 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!