Nötr silikon, Premium Plus
Nötr silikon, Premium Plus
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Nötr bağlanmış silikonlar, alkoksi bazlı (alkol bazlı) |
Mantar önleyici özellikler | Evet |
Renk | Saydam/parçalı bulutlu (sertleştirilmiş) |
Min. yüzey oluşturma süresi | 7 dak |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Sürekli hareket emilimi | 25 % |
Yoğunluk | 1,02 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 150 °C |
Kaplama uyumluluğu | Evet |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Shore A sertliği | 18 |
Min. kopma uzaması | 300 % |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
Palet başına sayı | 1200 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!