Silicone neutre Premium Plus

Silicone neutre Premium Plus

Art. N° 0892520002

EAN 4065746752114

Prix affichés aux clients après connexion
Silicone neutre Premium Plus

Art. N° 0892520002
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
Elastic, versatile silicone sealant for indoor and outdoor expansion joints and tests for various double glazing edging sealants
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

310 ml

Base chimique

Silicone neutre, base alcoxy

Propriétés fongicides

Oui

Couleur

Blanc

Temps de formation de peau min.

7 min

Résistance aux UV

Oui

Déformation maximale admissible

25 %

Densité

1,02 g/cm³

Odeur/parfum

Caractéristique

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Durée de stockage après production

12 Mois

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 150 °C

Compatibilité peinture

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Dureté Shore A

18

Allongement à la rupture min.

300 %

Classe du matériau de construction

B2

Nombre par palette

1200 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban détanchéité VKP® PLUS

SEALTPE-(VKP-PLUS)-10/2-GREY-12,5M

Ruban d'étanchéité BG1 pré-comprimé étanche de qualité supérieure pour sceller les joints de manière fiable et permanente jusqu'à plus de 600 Pa
Primaire et apprêt pour silicone

FLACON PRIMAIRE SILICONE 250 ML

Primaire universel pour améliorer l'adhérence des mastics silicone sur les surfaces absorbantes et non absorbantes
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

PRODUIT DE LISSAGE- SPRAY 400ML

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité