Nötr silikon, Premium Plus

Nötr silikon, Premium Plus

Ürün no. 0892520002

EAN 4065746752114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nötr silikon, Premium Plus

Ürün no. 0892520002
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
Elastic, versatile silicone sealant for indoor and outdoor expansion joints and tests for various double glazing edging sealants

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Nötr bağlanmış silikonlar, alkoksi bazlı (alkol bazlı)

Mantar önleyici özellikler

Evet

Renk

Beyaz

Min. yüzey oluşturma süresi

7 dak

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Sürekli hareket emilimi

25 %

Yoğunluk

1,02 g/cm³

Koku/oda kokusu

Özellik

Tam kürleme hızı/koşullar

2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 150 °C

Kaplama uyumluluğu

Evet

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Shore A sertliği

18

Min. kopma uzaması

300 %

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

Palet başına sayı

1200 ADET

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sızdırmazlık bandı, cam, VKP Plus

YALITIM BANDI VKP PLUS 10MMX12,5M GRİ

High-quality, waterproofed, pre-compressed BG1 sealing tape for secure and permanent joint sealing up to over 600 Pa
Primer, silikon için

PRIM-SILSEAL-250ML

Universal primer for improving adhesion of silicone sealants on absorbent and non-absorbent surfaces
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.