Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/r3dhAJC69wA

Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML - 1
Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML - 2
Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML - 3
Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML - 4
Multi-Kraftkleber - MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML - 5

Multi-Kraftkleber

Multi-Kraftkleber
MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML

Art.-Nr. 0893100110
EAN 4045727991466

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Sehr schneller, hochfester Kraftklebstoff

Hochfeste Verbindung


  • Sehr hohe Klebekraft

  • Zähelastischer Klebstoff mit geringem Aufschäumverhalten


Geprüfte Klebeigenschaften


  • Geprüfte Klebfestigkeit für „Verlorene Schalungselemente“ von der MPA, Braunschweig

  • Geprüfte Beanspruchungsgruppet D4 nach DIN EN 204 vom ift, Rosenheim

  • Geprüfte Wärmestandfestigkeit DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift, Rosenheim


Vielseitige Anwendungsgebiete und breites Haftspektrum


  • Sehr gute Klebeverbindung mit einer Vielzahl von Untergründen wie z.B. Marmor, Kunststein, etc.

  • Nachträglich pulverbeschichtbar (+200 °C/30 Minuten)

  • Schleif- und überlackierbar


  • Schnelle Reaktionszeit mit hoher Funktionsfestigkeit bereits nach 15 Minuten

  • Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung bis 4 mm Fuge

  • Hohe Beständigkeit (kurzfristig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Lösemittel)

  • Witterungs– und alterungsbeständig

  • Silikon- und lösungsmittelfrei
Leistungsnachweis
  • Geprüfte Klebfestigkeit für "verlorene Schalungselemente" vom MPA Braunschweig

  • Geprüfte Beanspruchungsgruppe D4 nach DINEN 204 vom ift Rosenheim

  • Geprüfte Wärmestandfestigkeit DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift Rosenheim

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+


*Verlorene Schalungselemente: Die Holzzement-Flachpressplatten werden im Hochbau für Ringbalkenschalungen, Deckenrandschalungen sowie Sturzschalungen eingesetzt. Die Schalungen werden mit Beton vergossen und verbleiben im Element, daher auch „verlorene Schalung“ genannt.

Hinweis
  • Verlorene Schalungselemente = Die Holzzement-Flachpressplatten (24 mm Dicke Bodenplatte und 10 mm Dicke Wandplatte) werden im Hochbau für Ringbalkenschalungen, Deckenrandschalungen sowie Sturzschalungen eingesetzt. Die Schalungen werden mit Beton (Decken mit 160 mm Dicke, stärkere Decken mit 180, 200 mm Stärke müssen im Einzelfall bewertet werden) vergossen und verbleiben im Element, daher auch „verlorene Schalung“ genannt.

  • Der Untersuchungsbericht 5131/2446a mit Briefgutachter Stellungnahme von der Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig bestätigt, dass verlorene Schalung mit Holzzement-Flachpressplatten (L=10/24) mit Multi-Kraftkleber geklebt für Decken bis 160 mm Dicke geeignet sind; Decken mit 180, 200mm Stärken müssen im Einzelfall bewertet werden.

  • Die Viskosität von 1K-PUR-Klebstoffen ist bei Verarbeitung bei +15°C etwa doppelt so hoch als bei +25 °C.

  • Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit!

  • Verklebung von Aluminium, Kupfer, Messing: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; Diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben.

  • Pulverbeschichtete Werkstücke sowie alle Metalle müssen grundsätzlich mit Reiniger Typ 60 (Art.-Nr.: 0892 130 030 / 0892 130 031) gereinigt werden.

  • Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (wie z.B. Plasmaverfahren) nicht zuverlässig kleben.

  • Pressdruck: bei Flächenverleimungen ≥0,015 N/mm²

  • bei Massivholz-/Massivholzverleimungen ≥1 N/mm²

  • Bei Klebefugendicken ≥2,5 mm sind die Abbinde-, Press- und Durchhärtezeiten deutlich länger, Klebefugendicken ≥5 mm sind auszuschließen.

  • Bei zu erwartendem Feuchtigkeitseinfluss müssen die Klebefugen/Klebeflächen zusätzlich mit „geeigneten Dichtungsmassen“ abgedichtet/geschützt werden!

  • Bei Verklebung von Metallen mit saugenden Werkstoffen (z.B. Holz, Bauwerkstoffe, etc.) kann die Feuchtigkeit durch den saugfähigen Werkstoff langsam durch die Klebefuge an die metallische Fläche transportiert werden und kann hier zu Korrosionsschäden am Metall führen, daher muss die metallische Klebefläche über einen entsprechenden Korrosionsschutz, z.B. Lack, Pulverbeschichtung verfügen!

  • Bei Verklebungen unterschiedlicher Materialien (Dehnungsverhalten) muss bezüglich des Langzeitverhaltens die Klebefugendimensionierung angepasst sein.

  • Die geklebten Werkstücke sollten erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes überlackiert werden; bei vorzeitiger Lackierung kann eine Blasenbildung des Lackes nicht ausgeschlossen werden.

  • Wir empfehlen wegen der schwierigen Definition von Aluminiumoberflächen und -qualitäten grundsätzlich ausreichende Informationen vom Lieferanten einzuholen, um für die anstehende Verklebung optimale Vorbehandlungen zu treffen; ausreichende Eignungsversuche sind nötig.

  • Bei der Edelstahlherstellung und -bearbeitung werden häufig Hilfsmittel wie Wachse, Öle, etc. eingesetzt, die in der Regel nicht durch einfache Wischreinigung entfernt werden können; hier hat sich gezeigt, dass nach der Reinigung mit Lösungsmittelreinigern ein Anschleifen, besser Sandstrahlen der Oberfläche mit nachfolgender wiederholter Reinigung mit Lösungsmittel eine deutliche Verbesserung der Klebeergebnisse bringt.

  • Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen. „Weißrostbildung“, hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

  • Verklebung Lärche: Bei Lärche-Verleimungen im Außenbereich dürfen grundsätzlich keine 1K-PUR-Klebstoffe eingesetzt werden. Die hier enthaltenen/sich bildenden Holzinhaltsstoffe „Arabicum Galactan“ zerstören/schwächen die Verbundfestigkeiten erheblich! Bei PVAC- und EPOXI-Klebstoffen sind keine Probleme bekannt.

  • Bei Massivholzverleimungen sollte der Klebstoff vorzugsweise auf beide Klebeflächen aufgetragen werden.

  • Der Klebstoff hat eine schwach aufschäumende Eigenschaft. Er passt sich somit leichten Unebenheiten sehr gut an. Die Presszeit ist entsprechend der Klebefugendicke anzupassen.

  • Bei Massivholzverleimungen im Außenbereich müssen, je nach Holzart, Bewitterungsintensität, Oberflächenschutz und Leimfugengeometrie, für einen optimalen dauerhaften Verbund entsprechende Versuche durchgeführt werden.

  • Hautbilde-, Fügezeiten sowie jeweils erforderliche Press- und folgende Weiterverarbeitungszeiten können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit u. a. Kriterien beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.
Anwendungsgebiet
Ringbalkenschalung / Sturzschalung
Detailzeichnung
MONTAGEKLEBSTOFFE
Multi-Kraftkleber
0893 100 110
Multi-Faserkleber
0893 100 115
PUR-Rapid
0892 100 102
Montagekleber lösungsmittelfrei
0893 100 100
PVC (nicht Weich-PVC!)

6

6

-

2

Silikone----
Styropor

Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
(2K Lacke, Einbrennlacke,
KTL, bandlackierte Bleche)

5

5

5

-
Holz & HolzwerkstoffeHolz (auch MDF, Spanplatten)

HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

Dekorplatten

5

xx

Kork

Stein & BaustoffeBeton

3

3

3

3

Bituminöse Untergründe----
Gasbeton, Gips, Gipskarton

3

3

3

3

Kunststein (Corian, Varicor)

3

empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor)

-
Stein

Zementfaserplatten

3

--

3

SonstigesEmaille

5

5

5

-
Glas----
Glasfaser

-
Spiegel----
Porzellan, Keramik, Fliesen

-
Papier

Pappe

Gewebe----
Leder

-
MetalleAluminium

4,1

4,1

4,1

1

Blei----
Edelstahl

5

5

5

1

Kupfer

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Messing

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Stahl/Eisen

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zink-

KunststoffeABS

4,2

4,2

4,2

2

GFK

5

5

5

2

Gummi/Neopren

5

5

5

-
Hartschäume

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polycarbonat

5

--

2

Polystyrol (kein Schaum!)----
PP----
PTFE----
Optimierungstabelle
Oberfläche/Material Optimierungsschritte* Hinweise
Polyamid Varioprimer safe + easy
Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und KorkEntstauben
HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)Reiniger Typ 60
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen1. Reiniger Typ 60
2. Varioprimer safe + easy
Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten1. Entstauben
2. Tiefgrund
Kunststein (Corian, Varicor)Reiniger Typ 60
Aluminium eloxiert1. HaftClean
2. HaftPlus Metall
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Grundreinigung mit Reiniger Typ 60
2.   Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen
3.   Nachreinigung mit Reiniger Typ 60
4.   HaftClean
5.   HaftPlus Metall
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich!
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 235, etc.)Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich!
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)Korrosionsbildung
ZinkWeißrostbildung bei vorliegender Feuchtigkeit
Pulverbeschichtungen Reiniger Typ 60Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
(PES, EP/PES)
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl) Varioprimer safe + easyAufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierendVarioprimer safe + easy
(PUR, Acryl, Epoxidharz)
Kathodische Tauchlackierung HaftClean
(E-Coating)
Coil-Coat-BeschichtungHaftClean
ABS1. HaftClean
2. HaftPlus K/H/S
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC1.  Grundreinigung mit Reiniger Typ 60
2.  Mit Schleifvlies „very fine” oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen
3.  Nachreinigung mit Reiniger Typ 60
Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
PVC-HartReiniger Typ 10 oder Typ 60
  • Geprüfte Klebfestigkeit für "verlorene Schalungselemente" vom MPA Braunschweig

  • Geprüfte Beanspruchungsgruppe D4 nach DINEN 204 vom ift Rosenheim

  • Geprüfte Wärmestandfestigkeit DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift Rosenheim

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+


*Verlorene Schalungselemente: Die Holzzement-Flachpressplatten werden im Hochbau für Ringbalkenschalungen, Deckenrandschalungen sowie Sturzschalungen eingesetzt. Die Schalungen werden mit Beton vergossen und verbleiben im Element, daher auch „verlorene Schalung“ genannt.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der Multi-Kraftkleber wird zur Verklebung von Haustürfüllungen, Treppenstufen, Handläufe, Fußbodenleisten, Fixierung von Stützen für Doppelfußböden, „verlorene Schalungselemente“ aus Holzzement-Flachpressplatten, Natursteinverarbeitung, Fenster- und Türenbau, Fensterbänke, Laminatverkleidungen, Carports, Pergolen, Schilderfixierung, sowie zu allgemeinen Reparatur- und Montageverklebungen eingesetzt.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.



Den Klebstoff einseitig auf eines der Fügeteile als Raupe oder vollflächig mit dem Zahnspachtel auftragen. Die Fügeteile müssen innerhalb der Hautbildezeit gefügt und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit gepresst werden.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Beige

Dichte / Bedingung

1,52 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Auftragsmenge min./max. / Bedingung

150-300 g/m² / je nach Trägermaterial

Hautbildezeit nass min. / Bedingung

2 min/ bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Hautbildezeit trocken min. / Bedingung

5 min / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,5 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

7 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 110 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

200 °C / kurzfristig max. 30 min.

Zugscherfestigkeit

14 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach EN 1465

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Inhaltsgewicht

470 g

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alterung, Witterung

Beständigkeit kurzfristig gegen

Verdünnte Lauge, Verdünnte Säuren, Lösungsmittel

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Tiefgrund

GRNDG-TFGRND-10LTR

Lösungsmittelfreie, transparente Grundierung zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens.
x 1 St.
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-TRANSP-KART-310ML

Grobgewinde
x 25 St.
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 1 St.
Kartuschenpistole Airquick

KARTPIST-DL-AIRQUICK-310ML

Für 400-ml-Beutelware und 310-ml-Kartuschen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen