Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber mit Glasfasern verstärkt

Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber
KONSTKLEBST-(MULTI-FASERKLEBER)-310ML

Art.-Nr. 0893100115

EAN 4050641816825

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber mit Glasfasern verstärkt

Art.-Nr. 0893100115
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
Transparenter, universell einsetzbarer und hochfester Polyurethankleber mit Glasfaserarmierung und ausgezeichneter Haftung.

Faserverstärkt


  • Hochfester Kraftkleber

  • Durch die integrierte Glasfaserarmierung wird eine ausgezeichnete Klebkraft auch bei hoch belasteten Verklebungen erreicht.

  • Hohe schlagzähe Verbundfestigkeit durch Armierungsfasern


Vielseitige Anwendungsgebiete und breites Haftspektrum


  • Natursteinverträglich

  • Dünne, transparente Klebefuge

  • Halbharter Klebstoff mit geringem Aufschäumverhalten

  • Nachträglich pulverbeschichtbar (30 Minuten /+200°C)


Schnellhärtend


  • Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit bereits nach ca. 20 Minuten

  • Gewährleistet schnelle Weiterarbeit


Geprüfte Klebeigenschaften


  • Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach EN 204

  • Wärmestandfestigkeit nach EN 14257 (Watt 91)


Pastöser, thixotroper Klebstoff (tropft nicht ab)



Schleif- und überlackierbar



Witterungs- und alterungsbeständig



Silikon- und lösungsmittelfrei

Leistungsnachweis
  • Geprüfte Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204 vom ift Rosenheim

  • Geprüfte Wärmestandfestigkeit gemäß DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift Rosenheim

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
Hinweis
  • Die Viskosität von 1-K-PUR-Klebstoffen ist bei Verarbeitung bei +15° C etwa doppelt so hoch als bei +25° C.

  • Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit!

  • Verklebung von Aluminium, Kupfer, Messing: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; Diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben.

  • Pulverbeschichtete Werkstücke sollten grundsätzlich mit Reiniger Typ 60 (Art.-Nr.: 0892130030 / 0892130031) gereinigt werden, Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (wie z. B. Plasmaverfahren) nicht zuverlässig kleben.

  • Pressdruck: bei Flächenverleimungen ≥ 0,015 N/mm² und bei Massivholz-/Massivholzverleimungen ≥1 N/mm²

  • Bei Klebefugendicken ≥ 2,0 mm sind die Abbinde-, Press- und Durchhärtezeiten deutlich länger, Klebefugendicken ≥ 3 mm sind auszuschließen.

  • Bei zu erwartendem Feuchtigkeitseinfluss müssen die Klebefugen/Klebeflächen zusätzlich mit „geeigneten Dichtungsmassen“ abgedichtet/geschützt werden!

  • Bei Verklebung von Metallen mit saugenden Werkstoffen (z.B. Holz, Bauwerkstoffe, etc.) kann die Feuchtigkeit durch den saugfähigen Werkstoff langsam durch die Klebefuge an die metallische Fläche transportiert werden und kann hier zu Korrosionsschäden am Metall führen, daher muss die metallische Klebefläche über einen entsprechenden Korrosionsschutz, z.B. Lack, Pulverbeschichtung verfügen!

  • Bei Verklebungen unterschiedlicher Materialien (Dehnungsverhalten) muss bezüglich des Langzeitverhaltens die Klebefugendimensionierung angepasst sein.

  • Die geklebten Werkstücke sollten erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes überlackiert werden; bei vorzeitiger Lackierung kann eine Blasenbildung des Lackes nicht ausgeschlossen werden.

  • Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen. „Weißrostbildung“, hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

  • Bei der Edelstahlherstellung und -bearbeitung werden häufig Hilfsmittel wie Wachse, Öle, etc. eingesetzt, die in der Regel nicht durch einfache Wischreinigung entfernt werden können; hier hat sich gezeigt, dass nach der Reinigung mit Lösungsmittelreinigern ein Anschleifen, besser Sandstrahlen der Oberfläche mit nachfolgender wiederholter Reinigung mit Lösungsmittel eine deutliche Verbesserung der Klebeergebnisse bringt.

  • Verklebung Lärche: Bei Lärche-Verleimungen im Außenbereich dürfen grundsätzlich keine 1-K-PUR-Klebstoffe eingesetzt werden. Die hier enthaltenen/sich bildenden Holzinhaltsstoffe „Arabicum Galactan“ zerstören/schwächen die Verbundfestigkeiten erheblich! Bei PVAC- und EPOXI-Klebstoffen sind keine Probleme bekannt.

  • Bei Massivholzverleimungen sollte der Klebstoff vorzugsweise auf beide Klebeflächen aufgetragen werden.

  • Bei Massivholzverleimungen im Außenbereich müssen, je nach Holzart, Bewitterungsintensität, Oberflächenschutz und Leimfugengeometrie, für einen optimalen dauerhaften Verbund entsprechende Versuche durchgeführt werden.

  • Der Klebstoff hat eine schwach aufschäumende Eigenschaft. Er passt sich somit leichten Unebenheiten sehr gut an. Die Presszeit ist entsprechend der Klebefugendicke anzupassen.

  • Hautbilde-, Fügezeiten sowie jeweils erforderliche Press- und folgende Weiterverarbeitungszeiten können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit u. a. Kriterien beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.
Anwendungsgebiet
MONTAGEKLEBSTOFFE
Multi-Kraftkleber
0893 100 110
Multi-Faserkleber
0893 100 115
PUR-Rapid
0892 100 102
Montagekleber lösungsmittelfrei
0893 100 100
Holz & HolzwerkstoffeHolz (auch MDF, Spanplatten)

HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

Dekorplatten

5

xx

Kork

Stein & BaustoffeBeton

3

3

3

3

Bituminöse Untergründe----
Gasbeton, Gips, Gipskarton

3

3

3

3

Kunststein (Corian, Varicor)

3

empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor)

-
Stein

Zementfaserplatten

3

--

3

SonstigesEmaille

5

5

5

-
Glas----
Glasfaser

-
Spiegel----
Porzellan, Keramik, Fliesen

-
Papier

Pappe

Gewebe----
Leder

-
MetalleAluminium

4,1

4,1

4,1

1

Blei----
Edelstahl

5

5

5

1

Kupfer

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Messing

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Stahl/Eisen

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zink-

KunststoffeABS

4,2

4,2

4,2

2

GFK

5

5

5

2

Gummi/Neopren

5

5

5

-
Hartschäume

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polycarbonat

5

--

2

Polystyrol (kein Schaum!)----
PP----
PTFE----
PVC (nicht Weich-PVC!)

6

6

-

2

Silikone----
Styropor

Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
(2K Lacke, Einbrennlacke,
KTL, bandlackierte Bleche)

5

5

5

-
Optimierungstabelle
Oberfläche/Material Optimierungsschritte* Hinweise
Aluminium eloxiert1. HaftClean
2. HaftPlus Metall
Hinweise
Kathodische Tauchlackierung (E-Coating)HaftClean
Coil-Coat-BeschichtungHaftClean
ABS1. HaftClean
2. HaftPlus K/H/S
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC1.  Grundreinigung mit Reiniger Typ 60
2.  Mit Schleifvlies „very fine” oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen.
3.  Nachreinigung mit Reiniger Typ 60
Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
PVC-HartReiniger Typ 10 oder Typ 60
Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und KorkEinstauben
HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)1. Reiniger Typ 60
2. Varioprimer safe + easy
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen1. Reiniger Typ 60
2. Varioprimer safe + easy
Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten1. Einstauben
2. Tiefgrund
Kunststein (Corian, Varicor)Reiniger Typ 60
Gummi/NeoprenReiniger Typ 60
* Entsprechende Reihenfolge der einzelnen Schritte einhalten
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60
2. Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen
3. Nachreinigung mit Reiniger Typ 60
4. HaftClean
5. HaftPlus Metall
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich!
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 235, etc.)Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich!
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)Korrosionsbildung
ZinkWeißrostbildung, bei vorliegender Feuchtigkeit
Pulverbeschichtungen (PES, EP/PES)Reiniger Typ 60Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl)Varioprimer safe + easyAufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl, Epoxidharz)Varioprimer safe + easy
  • Geprüfte Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204 vom ift Rosenheim

  • Geprüfte Wärmestandfestigkeit gemäß DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift Rosenheim

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Schlitz-/ Zapfenverleimung im Holz-Fensterbau, Eckwinkel-Verklebung im Alu-Fenster- und Türenbau, Brettfugenverleimung im Holz-Haustürenbereich, Treppenstufen, Handläufe, Fussbodenleisten, Küchenarbeitsplatten, Natursteinverarbeitung, Metallfensterbau, Fensterbänke, Rundbogen- und Sandwichplattenverleimung, allgemeine Reparatur- und Montageverklebungen. Ideal geeignet für Kopfholzverleimungen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.


Die Fügeteile müssen innerhalb der Hautbildezeit ca. 7 min trocken (nach Befeuchten ca. 3 min) gefügt und ca. 20 min bei passgenauen, spannungsfreien Fügeteilen (bei dicken Klebfugen entsprechend länger) bis zum Erreichen der jeweils notwendigen Funktionsfestigkeit gepresst werden. Der Klebstoff ist feuchtigkeitshärtend.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Transparent, gelblich

Dichte / Bedingung

1,14 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Auftragsmenge min./max. / Bedingung

150-200 g/m² / je nach Trägermaterial

Hautbildezeit nass min. / Bedingung

3 min/ bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Hautbildezeit trocken min. / Bedingung

7 min / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Funktionsfestigkeit min. / Bedingung

20 min / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Endfestigkeit max.

7 d

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

1 mm/d / Je nach Raupenstärke

Verarbeitungstemperatur min./max.

7 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis +110 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

200 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

200 °C / kurzfristig max. 30 min.

Zugscherfestigkeit min.

12,8 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach DIN EN 204

Beständigkeit kurzfristig gegen

Verdünnte Säuren, Verdünnte Lauge, Lösungsmittel

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

PVC frei

Ja

VOC frei

Ja

Isocyanatfrei

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Tiefgrund

GRNDG-TFGRND-10LTR

Lösungsmittelfreie, transparente Grundierung zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens.
x 1 St.
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-TRANSP-KART-310ML

Grobgewinde
x 25 St.
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen