Multi Kraftkleber Pur Speed X-Press

Multi-Kraftkleber Xpress
MNTGKLEBST-LMF-PUR-BEIGE-310ML

Art.-Nr. 0893100210

EAN 4045989382385

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multi Kraftkleber Pur Speed X-Press

Art.-Nr. 0893100210
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
Universeller Montagekleber mit besonders schneller Reaktionszeit. Hohe konstruktive Festigkeit, besonders bei Holz/Holz Verleimungen.

Schnelle Reaktionszeit


Ihre Vorteile:
  • Kurze Presszeit

  • Rasche Weiterbearbeitung des Werkstücks


Hohe Festigkeit der Verbindung


Ihr Vorteil:
  • Sehr hohe und schnelle Klebekraft, besonders bei Holz/Holz Verbindungen


Gesicherte Klebefestigkeit


Ihre Vorteile:
  • Wasserbeständigkeit nach Beanspruchungsgruppe D4 gemäß EN 204

  • Wärmestandfestigkeit gemessen nach Watt 91≥ 10 N/mm2


Weitere Vorteile:


  • Lösemittelfrei

  • Geruchsneutral

  • Schleif- und überlackierbar

  • Styroporverträglich

  • Wärmebeständig bis +110°C

  • Hohe Witterungsbeständigkeit

  • Geeignet für die luftdichte Abdichtung von OSB Plattenstöße
Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für Massivholz-Verleimungen z.B. in Küchen, Vitrinen, Laden und Saunabau, Fenstern, Haustüren und Wintergärten, Verklebung von Haustürfüllungen, Treppenstufen, Handläufen, Fußbodenleisten, allgemeine Reparatur- und Montageverklebungen. Zeigt bei verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Duro- und Thermoplasten ausgezeichnete Haftung nach entsprechender Vorbehandlung der Oberflächen.

Anleitung

Die Oberfläche der zu verklebenden Substrate müssen staub- und fettfrei sein. Sehr glatte Oberflächen anschleifen. Kleber einseitig als Raupe oder mit einer Spachtel auftragen. Bei Verklebungen nicht saugender Werkstoffe, den aufgetragenen Klebstoff leicht mit Wasser befeuchten, um eine vollständige Durchhärtung zu erreichen. Die Fügeteile müssen innerhalb der Hautbildezeit gefügt und bei Bedarf gepresst werden. Auftragsmenge je nach Trägermaterial ca. 150 - 300 g/m2.

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Beige

Dichte / Bedingung

1,51 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

7 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 110 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 25°C

Inhaltsgewicht

460 g

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 1 St.
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern
Auftragsdüse wiederverschließbar

DUES-VERSHL-KART-WIEDERVERSCHLIESSBAR

Für Kunststoffkartuschen 310 ml (Grobgewinde).
x 24 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 1 St.
Auftragsdüse wiederverschließbar

DUES-VERSHL-KART-WIEDERVERSCHLIESSBAR

Für Kunststoffkartuschen 310 ml (Grobgewinde).
x 24 St.