Würth Brandschutzschaum

Brandschutzschaum FP
FUGSCHAUM-BS-ROT-PIST-750ML

Art.-Nr. 0893303410

EAN 4065746025669

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Würth Brandschutzschaum

Art.-Nr. 0893303410
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
Ein Brandschutzschaum zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen

Feuerhemmender, 1-Komponenten, expandierender Konstruktionschaum:


  • Feuerwiderstandklassen bis EI 180

  • Fugenbreite bis 30 mm

  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Für die Auspresspistole geeignet

  • Haftet sehr gut auf den meisten Baumaterialien

  • Verwendbar für Baustoffe aus Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Mörtel, etc.

  • Gute Schalldämmungsleistung
Hinweis

Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugenabdichtungen, sind die ETA 21/0517 und die Würth Montageanleitung zu beachten.Ausgehärteter Schaum gegen die UV- Strahlung, z.B. mit Putz, Leiste oder Silikon, bedecken.

ETA-21/0517

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Abdichtung von vertikalen und horizontalen Baufugen in Massivwänden (Dicke über 150mm) gemäß ETA-21/0517.

Anleitung

Das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch durchlesen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund mit Wasser befeuchten. Zum Schäumen Dose senkrecht mit Ventil nach unten halten. Für eine schnellere und gleichmäßige Aushärtung nochmals mit Wasser befeuchten.

Inhalt

750 ml

Chemische Basis

Polyurethan

Dichte

1,2 g/cm³

Farbe

Hellrot

Gebinde

Aerosoldose

Fugenbreite max.

30 mm

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

30 °C

Hautbildezeit min.

10 min

Ausbeute (Volumen) ca.

35 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

freigeschäumt

Ausbeute (Volumen) ca. / Bedingung

35 l / freigeschäumt

Haftung

Gut

Baustoffklasse

B-s1, d0 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

UV-Beständigkeit

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene Lagerung, 5°C bis 30°C

Inhaltsgewicht

800 g

Produktgewicht (per Stück)

950,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen