Kunststoffkleber REPLAST® Easy transparent
Kunststoffkleber REPLASTeasy transparent
KLEBST-KST-2K-TRANSPARENT-50ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten
- Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen
- Verwendbar für Reparaturen und schnellen Fixierrium
Spezieller Zwangsmischer
- Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen
- Wenig Klebstoffverlust (Abfall)
Hervorragende chemische Beständigkeit
Lösungsmittelfrei
Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Zur einfachen Verbindung von Kunststoffteilen bzw. zur Reparatur von z.B. Lampengehäusen.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 50 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Verarbeitungszeit | 3 min |
Farbe | Transparent |
Dichte | 1,24 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -35 bis +90 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung |
Zugscherfestigkeit min. | 4 N/mm² |
Härte nach Shore D | 30 |
Zu verklebende Werkstoffe | Polycarbonat (Kunststoff), PMMA (Acrylglas, Plexiglas) (Kunststoff) |
Eigenschaften der Klebstoffe | Elastische Verklebung, Schnelle Fixierung |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!