Çok amaçlı kimyasal dübel WIT-VM 250
Kimyasal dübel çok amaçlı WIT-VM 250
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çift parçalı reaktif reçine harcı, stiren içermeyen vinil ester
Çatlaklı ve çatlaksız betonda tekli bağlantı
Saplama W-VI-A, saplama W-VD-A, 3.1 sertifikası olan standart gijon
Taş duvarlarda tekli bağlantı (WIT-SH delikli kovana sahip sistem):
WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj
Duvarcılıkta tekli bağlantı (SH delikli kovana sahip sistem):
SH delikli kovan, W-VI-A saplama, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon
Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı
330 ml ve 420 ml kartuşlar, statik karıştırıcı ucu değiştirilerek ya da kartuş kapağı ile yeniden kapatılarak son kullanma tarihine kadar kullanılabilir
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0164: Tekli bağlantı + çatlaklı ve çatlaksız beton (saplama W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-13/1040: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj, sadece WIT-SH 18x95 delikli kovan ile gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-16/0757: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (SH delikli kovan, W-VI-A saplama, iç dişli ankraj, 3.1 kabul testi sertifikasına sahip gijon, sadece delikli kovan olmadan gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0166, genel inşaat denetim onayı Z-21.8-2003: Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı (REBAR) - sadece 330 ml, 420 ml, 825 ml'lik kartuşlar
Veri sayfaları(X)
Metal yapıların, metal profillerin, ahşap yapıların, köşebentlerin, ızgaraların, boruların, kablo borularının sabitlenmesi için uygun.
Tip açıklaması | Vinylester |
İçerik | 420 ml |
Uygun uygulama tabancası | Bataryalı uygulama tabancası 420 ml, Uygulama tabancası MULTI, Uygulama tabancası WIT 420 ml, Pnömatik uygulama tabancası, 420 ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | -10 - 40 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 120 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 72 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 120 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Onay | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
Kimyasal baz | Vinil ester, stiren içermez |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!