Dobro došli u Würth Austrija Samo za pravna lica

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Voltage transformer

Voltage converter
VLTCON-VEH-DSSW300
ORSYMOBIL

Br. art. 096380 905
EAN 4052703193011

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Show availability in Würth branch offices
Isključivo za trgovinske klijente

Register now and access more than 60,000 products

For mobile and mains-independent power supply to assorted 230-volt AC consumers from a 12-volt car battery.
Informacije o proizvodu

Lista sa podacima(X)

Sertifikati/ Dokumenti

 | 

 | 

Potreban pribor:
 
Proizvod
Opis
Broj
PU
Cena
/PU

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV16

ORSYMOBIL
Includes 200 A fuse
x 1 Količina

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV17

ORSYMOBIL
Includes 200 A fuse
x 1 Količina

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-2M-16SMM

ORSYMOBIL
For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 Količina

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-3M-16SMM

ORSYMOBIL
For Mercedes-Benz Sprinter from model year 2018
x 1 Količina
Pakovanje navodi broj artikala u pakovanju. U odeljku kataloga možete da birate različita pakovanja ako se prikaže meni za izbor.

Ako ne znate pakovanje kada unosite broj artikla direktno u kolica za kupovinu ili snimate artikl pomoću sistema EasyScan/VarioScan, polje ostavite prazno. U ovom slučaju, pakovanje će biti određeno automatski.
Broj artikla se pravi na sledeći način: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cifre za broj prefiksa (imajte u vidu da je trenutno prva cifra uvek 0)
AAA = 3 cifre za 1. deo dimenzije
BBB = 3 cifre za 2. deo dimenzije

Primer struktura broja artikla:
Primer 1: Zavrtanj sa merama 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (dva razmaka između 4 i 10)

Primer 2: Zavrtanj sa merama 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (jedan razmak između 10 i 20)

Primer 3: Podloška sa unutrašnjim prečnikom od 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena po pakovanju (PU):
Prikazana cena uvek odgovara prikazanom pakovanju, pa cena za 250 jedinica se prikazuje za PU od 250, a cena za 300 jedinica za PU od 300.

Cena sa oznakom ključa cene:
Cena se uvek primenjuje na količinu koju reguliše ključ cene:
Cena za 1 jedinicu
Cena za 100 jedinica
Cena za 1000 jedinica
Količina prikazuje broj jedinica u porudžbini ili isporuci i količinu jedinica određene stavke.
Za razliku od ambalaže i spoljašnjeg pakovanja, troškovi odlaganja proizvoda na bazi hemikalija se prikazuju zasebno. Prikaz pojedinačnih troškova možete pronaći u informacijama za odgovarajući proizvod, korpi za kupovinu, kao i u našim uslovima prodaje.
Dodatni pribor:
 
Proizvod
Opis
Broj
PU
Cena
/PU

SWTCH-F.VLTCON-VEH-SSWS4

ORSYMOBIL
For remote control of the voltage transformer
x 1 Količina
Pakovanje navodi broj artikala u pakovanju. U odeljku kataloga možete da birate različita pakovanja ako se prikaže meni za izbor.

Ako ne znate pakovanje kada unosite broj artikla direktno u kolica za kupovinu ili snimate artikl pomoću sistema EasyScan/VarioScan, polje ostavite prazno. U ovom slučaju, pakovanje će biti određeno automatski.
Broj artikla se pravi na sledeći način: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cifre za broj prefiksa (imajte u vidu da je trenutno prva cifra uvek 0)
AAA = 3 cifre za 1. deo dimenzije
BBB = 3 cifre za 2. deo dimenzije

Primer struktura broja artikla:
Primer 1: Zavrtanj sa merama 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (dva razmaka između 4 i 10)

Primer 2: Zavrtanj sa merama 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (jedan razmak između 10 i 20)

Primer 3: Podloška sa unutrašnjim prečnikom od 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena po pakovanju (PU):
Prikazana cena uvek odgovara prikazanom pakovanju, pa cena za 250 jedinica se prikazuje za PU od 250, a cena za 300 jedinica za PU od 300.

Cena sa oznakom ključa cene:
Cena se uvek primenjuje na količinu koju reguliše ključ cene:
Cena za 1 jedinicu
Cena za 100 jedinica
Cena za 1000 jedinica
Količina prikazuje broj jedinica u porudžbini ili isporuci i količinu jedinica određene stavke.
Za razliku od ambalaže i spoljašnjeg pakovanja, troškovi odlaganja proizvoda na bazi hemikalija se prikazuju zasebno. Prikaz pojedinačnih troškova možete pronaći u informacijama za odgovarajući proizvod, korpi za kupovinu, kao i u našim uslovima prodaje.

Br. art.
Br. materijala klijenta

Opasni materijal

Informacije o proizvodu

Lista sa podacima()

Lista sa podacima ()

CAD podaci  | 

Sertifikati/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehničke informacije