Starterpaket Set Groß

Starter-Set groß
STARTPAK-GRO-GESAMT-3TLG

Art.-Nr. 096399 831

EAN 4061975221148

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterpaket Set Groß

Art.-Nr. 096399 831
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch modulare Bauteile



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 450 mm

  • Offener Unterbau, Lichte Höhe 450 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern

  • 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1

  • 2 Regale mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 3 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 2 Rahmenaufsätze mit je einem Trennblech


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm und Lichte Höhe 410 mm

  • Ausziehbare Werkbank mit Drehteller und Schraubstock

  • 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen

  • Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSET14

Höhe Fahrerseite

1280 mm

Höhe Beifahrerseite

950 mm

Breite Fahrerseite

2224 mm

Breite Beifahrerseite

1112 mm

Tiefe

330/380 mm

Produktgewicht (per Stück)

110,000 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Starterpaket Set Groß inklusive:
1 x
Starterblock 6

STARTPAK-GRO-LINKS-HINTEN

Beschreibung:
Links hinten
Einbaufertig und vormontiert
Menge: 1 x
1 x
Starterblock 7

STARTPAK-GRO-LINKS-VORNE

Beschreibung:
Links vorne
Einbaufertig und vormontiert
Menge: 1 x
1 x
Starterblock 8

STARTPAK-GRO-RECHTS

Beschreibung:
Rechts
Einbaufertig und vormontiert
Menge: 1 x