Sıva altı anahtar, yuvarlak

Sıva altı anahtar, yuvarlak

Ürün no. 0976504240
EAN 4053479497709

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For switching halogen or LED transformers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. giriş voltajı

220 V/AC

Maks. giriş voltajı

240 V/AC

Çıkış voltajı

240 V/AC

Bağlantı tipi (birincil)

Euro adaptör

Bağlantı tipi (ikincil)

Euro adaptör

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

2000 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Yükseklik

8 mm

Dış çap

75 mm

Montaj çapı

55 mm

Montaj derinliği

12 mm

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler