Dichtungsband
Dichtungsband WS
DIBA-SSHWS-WEISS-50MMX1,5M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit Polyurethan-Harz verstärktes Faserband für dauerhafte Reparaturen
- Vielseitiges Produkt für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungsbereichen
- Reparaturen von lecken Stellen bei Sanitärinstallationen
- Schnelle Aushärtung durch das hochleistungsfähige Polyurethan-Harz
- Produziert eine widerstandsfähige chemische Schicht um die reparierte Stelle, die auf jedem Material haftet: PVC-, Glasfaser-, Beton-, Glas- und Metallrohre
- Ermöglicht die perfekte Anpassung an jede Rohrform wie Bögen und T-Stücke
- Beständig gegen die meisten wässrigen Lösungen
- Für Rohre bis zu einem Durchmesser von 50 mm geeignet - Blister enthält Anti-Leck-Band in aluminisiertem Beutel und Latexhandschuhe
- NSF-WRAS-Zertifikat für Trinkwasser Nr. 1310528
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Datenblätter(X)
Ideal für den Gebrauch in allen Arten von Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Schwimmbäder, Wellness-Centers, Hydrauliksysteme, Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Bewässerungsanlagen. Entwickelt für den Einsatz bei den meisten Sanitärinstallationen im Maschinenbau, der chemischen Industrie, der Schifffahrt und anderen Branchen.
Entlasten Sie zuerst das Rohr vom Leitungsdruck. Denn reinigen und schleifen Sie den beschädigten Teil des Rohres, welcher repariert werden soll. Öffnen Sie mit den beigefügten Latex-Handschuhen die metallisierte Verpackung. Tauchen Sie die Rolle 20 Sekunden lang in warmes Wasser (20 - 35 ºC) und drücken Sie das Band vorsichtig mit den Händen zusammen, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Wickeln Sie das Klebeband fest um die unbeschädigte Stelle, rollen Sie es spiralförmig auf und bedecken Sie die zu reparierende Stelle vollständig, indem Sie mindestens 8-10 Wicklungen anbringen (lassen Sie nur 10 % der vorherigen Wicklung unbedeckt). Bevor der Bereich aushärtet, das Band mit nassen Handschuhen in die richtige Form bringen und andrücken. Warten Sie mindestens 30 Minuten, bis das Klebeband vollständig getrocknet und ausgehärtet ist.
Um den Widerstand von 15 auf 31 bar zu erhöhen, füllen Sie die Risse und Löcher mit dem Epoxidfüllspachtel Art. 0893449011. Kneten Sie die Füllspachtel mindestens 2 Minuten lang, bis sie gleichmässig vermischt ist und eine homogene graue Farbe aufweist. Dichten Sie die Reisse oder Löcher mit der Füllspachtel ab und entfernen Sie den Überschuss. Die Füllspachtel sollte mit der Rohroberfläche in einer Linie liegen.
Trägermaterial | Glasgewebeteller |
Farbe | Weiß, natur |
Breite | 5 cm |
Länge | 150 cm |
Gesamtstärke | 2 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 50 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 320 °C |
UV-Beständigkeit | Ja, bei Freibewitterung |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 0 V/mm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und trockene Lagerung |