Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Winter-Set 2025

Winter-Set 2025
WINTER-SET-1-2025

Art.-Nr. 0988047281

EAN 4068362265037

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winter-Set 2025

Art.-Nr. 0988047281

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

0988047281 – Winter-Set 1


Das passende Set für die kalte Jahreszeit: Neben einem Schneebesen und einem Eiskratzer sind im Set ebenfalls ein Schneeschieber, ein Straßen-Besen, ein Super Enteiserspray, ein Scheibenreiniger, eine Gummipflege sowie 3 Stk. Mikroaktiv-Tücher enthalten. Das Set kommt außerdem in einer praktischen Lagerbox, was das Set ideal verstaubar macht und somit ideal für den mobilen Gebrauch geeignet ist.



0988047282 – Winter-Set 2


Das passende Set für die kalte Jahreszeit: Neben einem Eiskratzer m. ausziehbarem Besen sind im Set ebenfalls ein Schneeschieber, ein Straßen-Besen, ein Super Enteiserspray, ein Scheibenreiniger, eine Gummipflege sowie 3 Stk. Mikroaktiv-Tücher enthalten. Das Set kommt außerdem in einer praktischen Lagerbox, was das Set ideal verstaubar macht und somit ideal für den mobilen Gebrauch geeignet ist.



0988047283 – Winter-Set 3


Das passende Set für die kalte Jahreszeit: Neben einem Eiskratzer mit Besen sind im Set ebenfalls ein Schneeschieber, ein Straßen-Besen, ein Super Enteiserspray, ein Scheibenreiniger, eine Gummipflege sowie 3 Stk. Mikroaktiv-Tücher enthalten. Das Set kommt außerdem in einer praktischen Lagerbox, was das Set ideal verstaubar macht und somit ideal für den mobilen Gebrauch geeignet ist.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Winter-Set 2025 inklusive:
1 x
Schneeschieber Basic 55

SHNESHIEB-ERGONOM-B550MM

Beschreibung: Hochwertiger Kunststoff-Schneeschieber mit ergonomischen Stiel.
Menge: 1 x
1 x
Straßenbesen Universal

STRBSN-L1570MM

Menge: 1 x
1 x
Schneebesen

SHNEBSN-UNBEDR-460MM-BESENLAENGE300MM

Beschreibung:

Softgriff

Menge: 1 x
1 x
Eiskratzer mit Kunststofflippe NIRO

EISKRATZ-NIRO-L185MM-B110MM-SCHWARZ

Beschreibung: Glasschonendes Kunststoffblatt mit NIRO Verstärkung
Menge: 1 x
1 x
Super Enteiserspray

ENTEISSPR-SUPER-500ML

Beschreibung: Entfernt schnell und effektiv Eis und Raureif
Menge: 1 x
1 x
Scheibenreiniger mit Frostschutz

SHBREINIG-FRSHTZ-1LTR

Menge: 1 x
1 x
Gummipflege Gummifit

GUPFLEG-GUMMIFIT-SILIKONFREI-75ML

Beschreibung: Silikonfreie Pflege für Gummidichtungen
Menge: 1 x
3 x
Mikroaktiv-Tuch Glas

MIKROTUCH-GLAS-GRAU-40X40CM

Beschreibung: Das Mikroaktiv-Tuch Glas eignet sich ideal zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen und für ein strahlendes Glanzfinish
Menge: 3 x
1 x
Lagerbox mit Deckel

LGRBOX-KST-LEER-ROT-400X300X270

Beschreibung: Universell einsetzbare und praktische Lager- oder Transportbox
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen