SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig
SAC Kupplungswerkzeug-Satz 38-teilig
SET SAC-KUPPLUNGSWKZ MIT 3 / 4 TRAVERSE
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zur Vermeidung der vorzeitigen Drehung des Justierrings in der Kupplungsdruckplatte dürfen während des Einbaus keine Gegenkräfte wirken
- Je nach Lochteilkreis des Schwungrades (mit 6 oder 8 Schrauben) muss die Druckspindel mit dem entsprechenden Spindelträger umgerüstet werden
- Verwenden Sie einen 3-Lochteilkreis auf Schwungrädern mit 6 Montagegewinden und einen 4-Lochteilkreis auf Schwungrädern mit acht Montagegewinden
- Letztes Produkt-Update 01/2016
Lieferumfang
- 1 x universelle Kegelhülse mit Spann-/Zentrierelementen (15 - 28 mm) für die Aufnahme der Kupplungsscheibe
- 1 x universeller Zentrierdorn mit Führungs- und Spannelement 3-teilig
- 7 x Montage-Zentrierdorne mit unterschiedlichem Durchmesser
- 5 x Spezial-Zentrierdorne (BMW) mit verschiedenen Durchmessern und entsprechenden Schrauben
- 1 x Druckspindel 3-teilig und 2 x Traversen mit 3- oder 4-Lochteilkreis
- 1 x Vorspanner für den Einsatz an Mercedes Benz
- 4 x Montagebolzen M6, M7 und M8
- 4 x Rändelmuttern
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 38 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 9770.000 g |
Höhe | 87 mm |
Breite | 280 mm |
Länge | 500 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!