Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-teilig
Glühkerzen Ausbau-Satz Universal 20-teilig
SET ABGEBRO GLÜHKERZEN M8X1 - M10
Art.-Nr.
1952003200
EAN 4046777595192
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Für das fachgerechte Ausbohren und Demontieren von Glühkerzen.
- Enthalten sind Werkzeuge zur exakten Führung sowie TIN-Spezialbohrer mit 4-Schneiden, welche beim Bohren nicht im Material verlaufen.
- Mit dem Original-Gewindebohrer wird als letzter Arbeitsgang vor dem Austreiben der Kerze das Gewinde im Zylinderkopf sauber nachgeschnitten
- Sicheres Entfernen der Glühkerze mittels Zugstange und Schlaggewicht aus dem Basissatz
- Alternativ zum Mastersatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 4 Modulen zur Auswahl, Voraussetzung für die 3 Einzelmodule je nach Glühkerzengewinde ist immer der Basis-Satz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford etc.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (z.B. 1,3-2,3-3,0 JTD) etc.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki etc.
- M 10x1,25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes etc.
- Anwendungsbereich: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Breite | 390 mm |
Höhe | 90 mm |
Länge | 500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5390 g |