Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Glühkerzen-Schlagauszieher-Satz M8 - M9 - M10 Universal

Glühkerzen Schlagauszieher-Satz 5-teilig
SET GLÜHKERZEN SCHLAGAUSZIEHER M8-M10

Art.-Nr. 1952003270

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Glühkerzen-Schlagauszieher-Satz M8 - M9 - M10 Universal

Art.-Nr. 1952003270

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

5-teilig. Zum Ausziehen von Glühkerzen, die durch Verkokung oder Deformation der Glühkerzenspitze im Schacht festsitzen
  • Ausziehen bei verhärteter Verkokung

  • Ausziehen bei thermischer Deformation der Glühkerzenspitze

  • Kein Abriss der Mittelelektrode

  • Ausziehen bei rundgedrehten Gewinden

  • Spezialnuss verriegelt unter dem Antriebssechskant

  • Durch Schlaggewicht geringer Kraftaufwand

  • Universell für Glühkerzen mit Antriebssechskant SW 8 – SW 9 – SW 10

Breite

270 mm

Höhe

87 mm

Länge

377 mm

Produktgewicht (per Stück)

3450 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen