Universal Ausbohr- und Demontage-Satz für abgebrochene Glühkerzen-Spitzen M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25 14-teilig
Glühkerzen Ausbau-Satz 14-teilig
SET ABGEBRO GLÜHKERZENSPITZEN M8 - M10
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Im Satz sind Werkzeuge zur exakten Führung über das Original- Glühkerzengewinde sowie extra lange Spezialbohrer und Gewindeschneider zur Schaffung einer Gewindeaufnahme im Heizrohr
- Sicheres Entfernen der Spitze mittels langer Zugstange und Schlaggewicht
- Ausbau ohne Beschädigung des Glühkerzensitzes und Glühkerzengewindes im Zylinderkopf
Datenblätter(X)
Unbedingt empfohlen für z.B. Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi
Breite | 270 mm |
Höhe | 87 mm |
Länge | 377 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2460 g |