Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch Delphi, Denso, Siemens, Bosch 38-teilig
Injektoren-Demontage-Set Universal 38-teilig
SET INJEKTOREN-DEMONTAGE, BASIS UNIVERS.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Extrem verschmutzte und eingebrannte Injektoren können mit diesem Werkzeugsatz problemlos entfernt werden
- Die universelle Montagebrücke, die auf den Zylinderkopfschrauben montiert wird, ermöglicht unterschiedliche Arbeitshöhen und variable Abzugswinkel
- Lieferung inklusive 2 x Zugspindel M18 und Drucklager. Erweiterungsoption mit 12- oder 20-t Hydraulikzylinder
- Ideal auch für den Doppelauszug bei verbundenen Injektoren: z. B. Mercedes Benz, Opel, Fiat
- Passend für Injektoren der Hersteller Delphi, Denso, Siemens, Bosch
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 38 STK |
Breite | 510 mm |
Höhe | 240 mm |
Länge | 690 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 17470 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!