Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz Delphi, Denso, Siemens, Bosch 7-teilig
Gleithammer Injektoren-Auszieher-Satz 7-teilig
SET GLEITHAMMER INJEKTOREN, UNI 7-TLG.
Art.-Nr. 1952003900
EAN 4046777595246
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Durch den Gelenkadapter mit Löseknebel und Schlaggewicht wird der Injektor gelöst und ausgezogen.
- Dieser Werkzeugsatz erlaubt den Injektoren-Auszug mit zwei verschiedenen Verfahren.
- OPTION 1: Verwendung des Gabeladapters, der perfekt in die Form des Injektors passt
- OPTION 2: Verwendung des Gelenkadapters mit Gewindeadapter zur Montage am Anschluss der Common-Rail-Leitung
- Die Demontage der Elektronik des Injektors ist nicht notwendig
- Passend für Injektoren der Hersteller Delphi, Denso, Siemens, Bosch
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 7 STK |
Breite | 270 mm |
Höhe | 87 mm |
Länge | 377 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5110,000 g |
GREIFSTÜCK
SPINDEL M12X1
GELENK
ET-STANGE-F-GLEITHAMMER
SPINDEL M12X1,5