Injektoren-Auszieher-Satz 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Mercedes, Chrysler 7-teilig
Injektoren-Auszieher-Satz für Mercedes u. Chrysler
SET INJEKTOREN- AUSZIEHER MERCEDES
Art.-Nr.
1952003920
EAN 4046777595253
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Spezialauszieher für die extrem fest sitzenden Injektoren an MERCEDES und CHRYSLER 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Motoren
- Durch besonders kompakte Bauweise auch am vierten Zylinder unter der Spritzwand einsetzbar
- Das Herablassen des Motors bzw. der Ausbau des Zylinderkopfes entfällt
- Hohe Zeitersparnis
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 7 STK |
Breite | 270 mm |
Höhe | 87 mm |
Länge | 377 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4160 g |