Akku-Bohrschrauber ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION
Akku-Bohrschrauber ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMP.)-EDITION1
MASTER M-CUBE
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Würth M-CLICK Bohrspindel für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel der verschiedenen Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar
- Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der kompakten und ergonomischen Bauform gepaart mit sehr geringem Gewicht
- Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter
- Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
- Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich
- Werkzeugtasche hergestellt aus hochwertigem Polyester, mit Dokumententasche, Schultergurt und wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff. Bietet nebst dem Bohrschrauber ausreichend Platz für Zubehör, Handwerkzeuge, Verbrauchsmaterialien, usw.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-450 / 0-1700 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 50 / 25 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | M-CLICK |
Lieferumfang | mit 1x2Ah Akkus, inkl. Bohrfutter |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Länge | 124 mm |
Höhe | 200 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1.1 kg |
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-O.AKKU
MASTER M-CUBEAKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück