M-CUBE Maschinen Set ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT
M-CUBE Maschinen Set ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT
MA-AKKU-SET(M-CUBE)-(ABS1/ABH1/AWS125-1)
MASTER M-CUBE
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Handgriff.
Akku-Winkelschleifer AWS 18 P COMPACT M-CUBE
Sicheres Arbeiten dank dem Totmannschalter und der Bremsfunktion, die für einen schnellen Scheibenstopp sorgen, wenn der Schalter losgelassen wird.
Datenblätter(X)
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
MASTER M-CUBEBOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBEWNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN
MASTER M-CUBEAKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück