VARIFIX® taban plakası

BSEPLT-150X80-1IN

Ürün no. 0862400117

EAN 4045727308363

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX® taban plakası

Ürün no. 0862400117
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
Çeşitli montajlara yönelik iç mühendislik sektöründe destek için idealdir
  • Metrik dişli dört noktalı kaynak, inç modeli için soy gaz kaynağı

  • Taban plakasına göre merkezlenmiş çekme yükü; lütfen dübel bağlantısını ayrı olarak düşünün


Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Boruların, kaldırma borularının, boşaltma borularının montajı ve duvar aralığı kurulumuna yönelik iç mühendislik sektöründe tutma sağlamak için. Boru kelepçesi ile birlikte duvar, zemin ve tavan bağlantısı için; TIPP Robust.

Bağlantı dişi (G)

1 inç

Uzunluk (L)

150 mm

Genişlik (B)

80 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

13 mm

Delik mesafesi (LA)

100 mm

Önerilen germe yükü

7,5 kN

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik sac

Ürün ağırlığı (parça başına)

609,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dişli boru, galvanize, erkek dişli, inç

DISTANZROHR MIT AUßENGEW. 1/2IN VZ. 2MTR

x 1 ad.
Dişli boru, galvanize, erkek dişli, inç

DISTANZROHR MIT AUßENGEW. 3/4ZO VZ. 2MTR

x 1 ad.
Dişli boru, galvanize, erkek dişli, inç

DISTANZROHR MIT AUSSENGEW. 1ZO VZ. 2MTR
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sabit kelepçe TIPP, inç ölçülü

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-219MM

Heavy-duty pipe clamp