Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Holzbauschraube HBS Scheibenkopf

Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf TX
SHR-SK-HO-TX40-(A3K)-8X400/100

Art.-Nr. 0176818400
EAN 4058794167078

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

TX - Antrieb


  • Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten


Scheibenkopf


  • Höhere Kopfdurchzugskräfte.

  • Besseres heranziehen von Verbindungen auch bei verformten Hölzern


Grobganggewinde


  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20% Zeitersparnis


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4,5 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Chrom VI frei


Inklusive patentierter Mitgewindespitze


  • Schnellere Verschraubung

  • Minimierte Sprengwirkung

  • Geringeres Drehmoment bei der Einschraubung

  • Kein Vorbohren notwendig


Reibteil


  • Das Schaftfrästeil, oder sogenannte Reibteil stellt den Schaft frei, vermindert so das Einschraubdrehmoment und sorgt für eine schnellere und energiesparendere Verschraubung (4 x 40 mm ohne Verschraubung).


Bauaufsichtlich zugelassen


  • Kontrollierte, gleichbleibende Qualität, statisch rechenbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

400 mm

Gewindelänge (lg)

100 mm

Kopfform

Scheibenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

20 mm

Kopfhöhe (k)

3.5 mm

Innenantrieb

TX40

Kerndurchmesser

5.30 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen