Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf
T-Griff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-12X200
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt
- Abtrieb: SW ähnlich DIN 911
- Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°
- Black Point
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Abtrieb | 12 mm |
Länge (L1) | 239 mm |
Länge Seitenabtrieb (B2) | 22 mm |
Griffbreite (T) | 39 mm |
Klingenlänge (L2) | 200 mm |
Klingenlänge Zoll (A) | 8 in |
Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD) | 39 x 117 x 22 mm |