Quergriff TX mit Seitenabtrieb
T-Griff Schraubendreher TX mit Seitenabtrieb
SHRDRH-QUERGRF-INTX-40X200
ZEBRA


Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Integrierter Seitenabtrieb
- Erlaubt ein müheloses Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
- Besonders geeignet für eingerostete und festgeklebte Schraubverbindungen.
Hochwertige Klinge
- Mattverchromte Sechskantklinge für optimalen Korrosionsschutz und hohe Langlebigkeit.
- Hochwertiger Spezialstahl sorgt für ein optimales Verhältnis von Verformbarkeit und Verschleißfestigkeit.
Mehrkomponenten-Griff aus hartem Kern und weichem Mantel
- Extrem griffger schwarzer Spezialkunststoff gewährleistet höchste Drehmomentübertragung.
- Garantiert sicheren Halt und Steifigkeit durch die Verwendung von hartem Kern und weichem Mantel.
- Durch das ergonomisch angepasste Heft liegt der Griff komfortabel in der Hand, ermüdungsfreies Arbeiten ist gewährleistet.
- Mit integrierter Lochbohrung zur Aufbewahrung in einer Werkzeugwand.
Mit Black Point Abtriebsspitze
Mehr Drehmoment und Passgenauigkeit
Durchgehende Klinge
Hält selbst höchsten Belastungen stand
Abtrieb: Für Innen-TX
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | TX40 |
Länge (L1) | 235 mm |
Klingenlänge (L2) | 200 mm |
Länge Seitenabtrieb (B2) | 17 mm |
Griffbreite (T) | 35 mm |
Klingenlänge Zoll (A) | 8 in |
Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
Oberfläche | Verchromt |