Ratschen-Magazin-Schraubendreher mit Gürteltasche
Magazinschraubendreher mit Gürteltasche
SHRDRH-MG-M.GUERTTASH-14TLG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Schraubendrehergriff mit integriertem Bitmagazin
- 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung
- Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits
- Für max. zwölf ¼’’, 25mm Bits
Klinge
Schlanke Rundklinge aus Edelstahl mit Magnet
Ratsche
- Leistungsstarke Ratsche mit 28 Zähne
- Ideal zum einhändigen Verschrauben, einfacher Richtungswechsel
Gürteltasche
- 2 praktische Gummibänder an der Aussenseite für Stifte, kleine Schraubendreher o.ä.
- 4 starke Magnete auf der Vorderseite der Gürteltasche halten magnetische Kleinteile wie zB. Schrauben, Mutter, Nägel, Bits etc. fest - beide Hände frei und trotzdem alles im Griff
- Klettverschlusskappe zum sicheren Verstauen des Magazin-Schraubendrehers. Für ein ergonomisches einhändiges arbeiten kann die Verschlusskappe einfach an der Rückseite befestigt werden
- Mit Gürtelschlaufe für Gürtelbreite bis 80mm
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Kompatibel mit dem Magazin-Schraubendreher sowohl mit als auch ohne Ratsche
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Anzahl Bits | 12 STK |
Griffbreite (A3) | 37,5 mm |
Klingenlänge (B) | 80 mm |
Grifflänge (D) | 147 mm |
BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM
BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM
BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM
BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.