Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung MX 10-tlg.
HM-Frässtifte Zahnung MX 10-tlg Syska
FRSSTI-SORT-HM-10TLG
Art.-Nr. 0616000010
EAN 4065233070608
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Erzeugt kurze Späne und eine hohe Oberflächengüte
- Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100 %-Inspektion der gelöteten Verbindungen
- Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe.
- Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen.
- Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
- Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf.
- Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.
Datenblätter(X)
Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen/verrunden
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Geeignet für Härte bis | 60 HRC |
Qualität | Würth-Standard |
Verzahnungstyp | MX |
Schneidstoff | HM |
Oberfläche | Blank |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für Ø 3,0 - 8,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 3,0 | Ø 6,0 | Ø 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27.000 | 37.000 | 9 | 13.000 | 19.000 | 18 | 10.000 | 14.000 | 25 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27.000 | 48.000 | 9 | 13.000 | 24.000 | 18 | 10.000 | 14.000 | 25 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27.000 | 37.000 | 9 | 13.000 | 19.000 | 18 | 10.000 | 14.000 | 25 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 27.000 | 48.000 | 9 | 13.000 | 24.000 | 18 | 10.000 | 18.000 | 25 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 27.000 | 37.000 | 9 | 13.000 | 19.000 | 18 | 10.000 | 14.000 | 25 |
| Federstähle | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 27.000 | 37.000 | 9 | 13.000 | 19.000 | 18 | 10.000 | 14.000 | 25 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48.000 | 64.000 | 9 | 24.000 | 32.000 | 18 | 18.000 | 24.000 | 25 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27.000 | 37.000 | 9 | 13.000 | 19.000 | 18 | 10.000 | 14.000 | 25 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27.000 | 48.000 | 9 | 13.000 | 24.000 | 18 | 10.000 | 18.000 | 25 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64.000 | 95.000 | 9 | 32.000 | 48.000 | 18 | 24.000 | 36.000 | 25 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 64.000 | 95.000 | 9 | 32.000 | 48.000 | 18 | 24.000 | 36.000 | 25 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | |||||||||
| Für Ø 10,0 - 12,0 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 10,0 | Ø 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Edelstähle | |||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8.000 | 11.000 | 31 | 7.000 | 9.000 | 36 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8.000 | 11.000 | 31 | 7.000 | 9.000 | 36 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8.000 | 11.000 | 31 | 7.000 | 9.000 | 36 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 8.000 | 14.000 | 31 | 7.000 | 12.000 | 36 |
| Harte Werkstoffe | |||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 8.000 | 11.000 | 31 | 7.000 | 9.000 | 36 |
| Federstähle | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 8.000 | 11.000 | 31 | 7.000 | 9.000 | 36 |
| Güsse | |||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14.000 | 19.000 | 31 | 12.000 | 16.000 | 37 |
| NE-Metalle | |||||||||
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8.000 | 11.000 | 31 | 7.000 | 9.000 | 36 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8.000 | 14.000 | 31 | 7.000 | 12.000 | 36 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19.000 | 29.000 | 31 | 16.000 | 24.000 | 37 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 19.000 | 29.000 | 31 | 16.000 | 24.000 | 37 |