4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern NeoTap, Spiralbohrern SMART STEP EU+ HSS, Bits und Bithalter 23-tlg.

Gewindebohrer NeoTap, SMART STEP EU+ HSS,Bit 23tlg
MGBO-SET-DULO-NEOTAP-SMARTSTEP-BIT

Art.-Nr. 0653799114

EAN 4099618477744

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern NeoTap, Spiralbohrern SMART STEP EU+ HSS, Bits und Bithalter 23-tlg.

Art.-Nr. 0653799114
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
Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für die sehr komfortable und präzise Anwendung in Stahl bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit

Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie


  • Extrem ungleichteilte Schneidengeometrie (EU+) für eine bis zu 50 % höhere Standzeit, bis zu 15 % schnelleren Bohrfortschritt und bis 20% geringeren Engergieverbrauch

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren

  • Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt

  • Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren

  • Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen, wie z. B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

23 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern NeoTap, Spiralbohrern SMART STEP EU+ HSS, Bits und Bithalter 23-tlg. inklusive:
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Menge: 1 x
Bitriegel 8-teilig
1 x
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PH/TX/6KT-8TLG

Beschreibung: Bestückter Bitriegel mit TX-, PH- und Innensechskant-Abtrieb passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM

Beschreibung: Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M3

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M4

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M5

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M6

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M8

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M10

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-BLAU-M12

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten