4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, Spiralbohrern HSS, Bits und Bithalter 23-tlg.

Gewindebohrer VaryTap, Spiralbohrer HSS, Bit 23tlg
MGBO-SET-GRNDLO-VARYTAP BLAU-BIT-23TLG

Art.-Nr. 0653800114

EAN 4099618477799

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, Spiralbohrern HSS, Bits und Bithalter 23-tlg.

Art.-Nr. 0653800114
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
Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für die Anwendung in Stahl bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit

Spiralbohrer


  • Optimierte Kreuzausspitzung für 20 % niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten gegenüber konventionellen HSS-Spiralbohrern

  • Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

  • Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Grundloch-Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern

  • Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit

  • Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

  • Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

23 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum

Geeignet für Zugfestigkeit bis

850 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, Spiralbohrern HSS, Bits und Bithalter 23-tlg. inklusive:
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Menge: 1 x
Bitriegel 8-teilig
1 x
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PH/TX/6KT-8TLG

Beschreibung: Bestückter Bitriegel mit TX-, PH- und Innensechskant-Abtrieb passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

Beschreibung: Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M3

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M4

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M5

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M6

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M8

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M10

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M12

Beschreibung: Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten