4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg.
Gewindebohrer VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS,Bit 23tlg
MGBO-SET-GRNDLO-VARYTAP-SMARTSTEP-BIT
Art.-Nr. 0653899114
EAN 4099618477805
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Extrem ungleichteilte Schneidengeometrie (EU+) für eine bis zu 50 % höhere Standzeit, bis zu 15 % schnelleren Bohrfortschritt und bis 20 % geringeren Engergieverbrauch
- Exakte, kreisrunde Bohrungen
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren
- Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
Grundloch-Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern
- Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
- Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Weitere Informationen, wie z. B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 23 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
BIT-RIGL-SET-PH/TX/6KT-8TLG
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M3
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M4
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M5
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M6
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M8
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M10
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M12
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!