Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg.

Blechschälbohrer HSS SMART STEP 3-tlg Syska
BLSCHAELBO-SORT-SMARTSTEP-3TLG
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0694456003
EAN 4065746556453

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das Universalwerkzeug für große, stufenlose Bohrungen in Blechen.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten.

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Blechschälbohrer zieht sich selbständig ins Blech.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Unbeschichtet

Schaftform

3-Flächenschaft

Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 14,0 und Ø 5,0 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 3,0 - 14,0
Art.
Ø 5,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²151500350950250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Legierte Vergütungsstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Nitrierstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Werkzeugstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Schnellarbeitsstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB151500350950250
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB121250270750190
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²1818004501100350
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²1718004001100350
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1718004001100350
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²1818004501100350
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²1718004001100350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 2626006001600400
Kunststoffe, thermoplastisch 2425005501500400
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 31,0 und Ø 16,0 - 30,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 16,0 - 30,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²15290150
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²15290150
≤ 900 N/mm²11200110
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²15290150
≤ 900 N/mm²11200110
Legierte Vergütungsstähle≤ 1300 N/mm²9180100
Nitrierstähle≤ 1300 N/mm²9180100
Werkzeugstähle≤ 1300 N/mm²9180100
Schnellarbeitsstähle≤ 1300 N/mm²9180100
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB15290150
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB12240125
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²18360200
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²17360200
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²17360200
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²18360200
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²17360200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26550300
Kunststoffe, thermoplastisch 24500250
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. inklusive:
1 x
Blechschälbohrer HSS SMART STEP

BLSCHAELBO-SMARTSTEP-GR1-(D3-14MM)

ZEBRA SMART STEP
Beschreibung:
3-14 mm
Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.
Menge: 1 x
1 x
Blechschälbohrer HSS SMART STEP

BLSCHAELBO-SMARTSTEP-GR2-(D5-20MM)

ZEBRA SMART STEP
Beschreibung:
5-20 mm
Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.
Menge: 1 x
1 x
Blechschälbohrer HSS SMART STEP

BLSCHAELBO-SMARTSTEP-GR3-(D16-30,5MM)

ZEBRA SMART STEP
Beschreibung:
16-30,5 mm
Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen