Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Druckluftschlauchaufroller DSA12/8 Aluminium
AUFROLL-DLSCHL-(DSA12/8-ALU)-8X14-L12M
Art.-Nr. 0699108
EAN 4045989373802
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Sehr robustes, geschlossenes Aluminiumgehäuse
Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.
Höchste Knickfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
Verstärkter PVC/Polyurethan-Schlauch mit gutem Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.
Effizient
Hohe Durchflusskapazität des Schlauchs.
Universell einsetzbar
Wand-, Decken- und Bodenmontage, ohne zusätzliche Veränderungen, möglich.
Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort
150-Grad-Schwenkmechanismus
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSA 12/8-ALU |
Ausführung | Mit G 1/4 Zoll Außengewinde |
Schlauchlänge | 12 m |
Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Zuleitungsschlauchlänge | 2 m |
Schlauchlänge (ab Stopperball) | 2 m |
Schlauchaußendurchmesser | 14 mm |
Druck max. | 12 bar |
Breite | 360 mm |
Höhe | 175 mm |
Länge | 400 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 40 °C |
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch | 8 mm |
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch | 14 mm |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
ET-SCHLAUCH-F.0699108
ET-ZULEITUNGSSCHLAUCH-F.0699108
ET-BUEGEL-F.0699108
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!