VDE-Zangensortiment IEC 60900 4-teilig
VDE-Zangen Sortiment mit Abisolierzange 2-K Griff
ZANG-VDE-SORT-M.ABISOZANG-4TLG
Art.-Nr. 071401 580
EAN 4050642335929
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Kombizange mit extra langer Schneide auch für dickere Kabel
- Abisolierzange öffnet durch Öffnungsfeder selbstständig
- Flachrundzange mit Spitzen für hohe Biegebelastungen
- Seitenschneider mit schlanker Kopfform für optimale Zugänglichkeit
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
EN-Norm | 60900 |