Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1
RATDPRGSHSL-(10/13-17/19MM)
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Praktischer multifunktionaler Ratschenschlüssel
- Bereits 2 Ratschenschlüssel umfassen die gängigsten Schlüsselweiten
- Mit dem 1/4 Zoll-Adapter wird der Ratschenschlüssel SW 10 mm zur Bit-Ratsche
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich
- Der schlanke Ratschenkopf ermöglicht den Einsatz auch für schwer zugängliche Stellen
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt und glänzend poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 13 x 17 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L) | 200 mm |
Ringdicke (a1) | 9 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 11.2 mm |
Ratschenkopfhöhe (b1) | 20.2 mm |
Ratschenkopfhöhe 2 (b2) | 21.9 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 31.5 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 33.5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!