Montagezwinge für Fenster und Türelemente
Fenstermontagezwinge
SHNLSPNZWINGE-FENST-2STK
Art.-Nr.
0714662950
EAN 4061975583727
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Montagehilfe für die präzise und zeitsparende Montage
- Fenster- und Türelemente können mit Hilfe der Zwinge einfacher von einem Monteur montiert werden
- völlig spannungsfreie Montage (gegenüber Holzkeilen)
- Farbleitsystem: rot ist Laibung, schwarz ist Bauteil
- Zwinge ist so konstruiert, dass der von der Norm geforderte Abstand von 15mm exakt eingehalten wird. Durch die Bauhöhe von nur 11mm kann die Zwinge mittels einer Vierteldrehung eingesetzt bzw. herausgezogen werden
- Von vorgesetzter bis zur Montage innerhalb der Laibung - Zwinge kann für jede Art der Einbausituation eingesetzt werden
- Enorme Vorteile bei der Montage von Tür/Fensterkombinationen, fertig verglasten Fixteilen, Haustüren mit Seitenteilen, breiten Fensterfronten (exaktes ausschnüren möglich)
- Spannbacken aus gehärtetem Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet
- Eingelaserte Messskala, Maß exakt ablesbar
- Sehr rasche Amortisation der Zwinge durch enorme Zeitersparnis
- Klemmkraft max. 500N
Made in Austria
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Fensterbau, Fenster- und Türmontage, Portalbau
Ausladung (L2) | 500 mm |
Profilstärke | 5 mm |