Multifunktionsschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt
Multifunktionsschaber
MULTISCHAB-SCHLAGKAPPE-B75MM
Art.-Nr. 0714663355
EAN 4053479827254
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ziehöse zum Entfernen von Nägeln und Stiften
- Runde Aussparung zum Reinigen von Farbwalzen oder Rohren
- Spitzklinge zum Auskratzen von Rillen, oder Einsatz als Kittmesser
- Ergonomischer 2K-Griff mit rutschfester Oberfläche, dämpft Hammerschläge
- Spiegelpolierte Schaberklinge für einfachste Reinigung
- 1,8 mm starkes Edelstahl-Klingenblatt verhindert Kontaktkorrosion
Der Schaber ist zum Gebrauch mit dem Hammer vorgesehen, ist jedoch kein Meißel-Ersatz für Stemmarbeiten.
Datenblätter(X)
Entfernen von Tapeten, Schaben von Kleberückstände, Verspachteln von Spachtelmassen
Länge | 235 mm |
Klingenbreite | 75 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Werkstoff | Edelstahl AISI 420 |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |