Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Stechbeitel Sortiment 6-teilig

Stechbeitel Sortiment 6-teilig
STECHBEIT-SORT-(2K SPEZIAL)-6TLG

Art.-Nr. 0715653100

EAN 4045989301096

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stechbeitel Sortiment 6-teilig

Art.-Nr. 0715653100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff

Griff:


  • Hochschlagfeste Hartkomponente

  • Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling

  • Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung

  • Asymetrisch ausgeführte, rutschfeste Gummikomponente

  • Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung

  • Aufhängeöse – für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank

  • Rollstop – zwei Flächen verhindern das Abrollen des Wekzeugs vom Tisch

  • Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens


Klinge:


  • Hochfester, legierter Werkzeugstahl

  • 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell

  • Klinge hochglanzpoliert

  • Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack


Klingenbreiten: 6, 10, 12, 20, 26 ,32 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Stechbeitel Sortiment 6-teilig inklusive:
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B6MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B10MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B12MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B20MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B26MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B32MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen