2-Komponenten-Cutter-Messer + 13 Abbrechklingen
Cutter-Messer 2K m. Schieber u. Klingen Set 14-tlg
MESS-SET-(2C 18MM SCHIEBER)-13KLINGEN
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
2-Komponenten-Cutter (Art. 0715 66 295)
Ergonomisches Design
Der rutschfeste 2-Komponenten-Griff bietet maximalen Grip und Komfort und ermöglicht längeren Einsatz ohne Ermüdung
Robuste Klingenführung:
Die Edelstahl-Klingenführung garantiert Stabilität und Genauigkeit und sorgt für ein gleichmäßiges Schneiden
Integrierte Ersatzklingen-Aufbewahrung
Abbrechklinge (Art. 0715 66 053)
Außergewöhnliche Schneidleistung
Der spitze Schneidwinkel in Kombination mit der hochwertigen Stahlkonstruktion sorgt für eine messerscharfe Schneide, die mühelos durch das Material gleitet
Perfekt für präzise Schneidarbeiten
Schneidet besonders gut Papier, Folien und eine Vielzahl dünner Materialien
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |