Messschieber mit Momentfeststellung
Messschieber mit Momentfeststellung
MESSSHIEB-MOMFESTSTL-(0-150MM)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gewindetabelle auf der Rückseite
- Rostfrei
- Skala und Nonius mattverchromt
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Tiefenmessstab am Schieber
- Lieferung in formschönen Etuis
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 160 mm |
Noniusteilung Zoll | 1/128 Zoll |
Noniusteilung | 0,05 mm |
Schnabellänge | 40 mm |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4034 |
Normen | ISO 13385-1 |
Produktgewicht (per Stück) | 420 g |