Werkzeugtasche mit Rollen
Werkzeugtasche mit Trolley-Funktion
WZGTASH-GROSS-TROLLEYFUNKT-520X330X500MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
- Stabiler und ergonomischer Teleskop- und Tragegriff
- Hochwertige, grosse Kunststoffrollen
- Sehr geräumiges Hauptfach für Werkzeuge und Maschinen
- Massbandhalter aus Edelstahl
- Zusätzliche Aussentaschen durch Reisverschluss schliessbar
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Bau, Installation, Instandsetzung, Industrie, usw.
Länge x Breite x Höhe | 520 x 330 x 500 mm |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz |
Traglast max. | 15 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 3980 g |