Kunststoff-Kabeltrommel N07V3V3-F
Kunststoff-Kabeltrommel N07V3V3-F
KBLTROM-N07V3V3-F-KST-3G-1.5GELB-KBLL50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ergonomischer Handgriff
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet
Datenblätter(X)
Kabeltyp | AT-N07V3V3-F 3G1.5 |
Kabellänge | 50 m |
Ausführung | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 230 V |
Schutzart IP | IP 44 |
Länge x Breite x Höhe | 19 x 27,8 x 36 cm |
Steckertyp | F |
Überhitzungsschutz | Ja |