Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Bend+
LEUCHT-AKKU-LED-(ERGOPWR-BEND+)-EU-USB/C
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die Arbeitsumgebung im Griff
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank schlanker Bauform und 180° klappbarem sowie 270° drehbarem, multifunktionalem, 21x 9 mm Leuchtenkopf
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank stabilem, klappbarem Metall-Haken
- Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 700 Lumen
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands sowie der Lichtstärke in % dank digitaler Anzeige
Einfache Handhabung
- Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II
- Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar
- Automatische Abschaltung des Hauptlichts sobald der Leuchtenkopf, mit der Lichtaustrittsseite zum Körper, eingeklappt wird
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 68 |
Lichtstrom Hauptlicht | 700 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 100 lm |
Farbtemperatur | 6500 K |
Leuchtdauer min./max. | 2-7 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 7 h |
Ladezeit | 3.5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP 54 |
Schutzart IP Leuchte | IP 54 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Anschlussart | Kabellos (wireless), USB Typ C |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Länge x Breite x Höhe | 277 x 46 x 30 mm |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!