TFT/LCD-Reiniger
TFT/LCD-Reiniger
KSTREINIG-(TFT-MONITOR)-200ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Antistatische Wirkung
- Einfach und sparsam in der Anwendung
- Mit Easy-to-clean-Effekt und antistatischer Wirkung
- Keine Spannungsrissbildung bei der Anwendung
- Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, besonders hautfreundlich und biologisch vollständig abbaubar
- Materialschonend - Greift Gummi, Lacke und Kunststoffe nicht an
- Angenehmer Geruch
- Perfektes Sprühbild
Nicht auf heißen oder warmen TFT/LCD-Bildschirmen anwenden und bei dem Einsprühen darauf achten, dass keine Flüssigkeit in den Rand des Rahmens läuft!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Entfernung von beispielsweise Fingerabdrücke, Schmutz, Rückstände von Zigarettenrauch, Fett und Silikonöl auf
- TFT-, Plasma- und LCD-Bildschirmen
- Allen gängigen Kunststoffen, wie z.B. Tastaturen, PC-Gehäusen
- Metall- und Glasoberflächen sowie Plexiglas
- Navigationsgeräten
- Alle Touchscreens, z.B. Handys, CNC-Maschinen usw.
- Telefonen
- Schreibtischen
- Fax und Kopiergeräten
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Den abgekühlten Bildschirm gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Mikrofasertuch ohne großen Druck abwischen. Alternativ kann der Schaum auf das Mikrofasertuch gesprüht und damit die Oberfläche gereinigt werden.
Inhalt | 200 ml |
Chemische Basis | 2-Propanol, gereinigtes Wasser |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0,917 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!