Kunststofftrichter-Set 4-teilig
Kunststofftrichter-Set
TRICHTER-KST-SET-50/70/90/115MM-4TLG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Lebensmittelecht
- Robustes Kunststoffmaterial
Lieferumfang:
1x Kunststofftrichter ∅ 50, h=60 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 70, h=75 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 90, h=90 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 115, h=100 mm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Anzahl Teile | 4 STK |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 72 g |
Ausführung | Mit Ringöse |
Beständigkeit gegen | Öl |