Pumpsprühflasche 360°

Pumpsprühflasche 360 Grad, unbefüllt
PUMPSPRFLASH-LEER-360GRD-1000ML

Art.-Nr. 0891503360

EAN 4053479060439

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pumpsprühflasche 360°

Art.-Nr. 0891503360
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
Spezielles Ansaugsystem ermöglicht eine 360°-Sprühung und sorgt für zuverlässiges Arbeiten über Kopf, schräg oder vertikal

Leichteres Öffnen durch Haptikelemente



Ergonomischer, robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff


  • Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft

  • Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden


Individuell beschriftbares Etikett


  • Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit

  • Extra Felder für Sicherheitshinweise


Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung

Anwendungsgebiet
360°-Anwendung
Individuell beschriftbares Etikett
Extra Felder für Sicherheitshinweise
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Schwarz, Weiß

Durchmesser

100 mm

Höhe

275 mm

Inhalt

1 l

Beständigkeitsliste
Maximale
Konzentration
Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) Säurebeständig (ROT) Alkalibeständig (BLAU)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Pumpsprühflaschen 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
ALIPHATISCHE
KOHLENWASSERSTOFFE
Propan (flüssig) 100% x - -
Naphtha 100% x - -
Isooctan 100% x - -
n-Dekan 100% x - -
n-Hexan 100% x - -
n-Heptan 100% x - -
n-Pentan 100% x - -
Petroleum 100% x - -
AROMATISCHE
KOHLENWASSERSTOFFE
Limonen 100% x - -
Cyclohexan 100% x - -
Benzol 100% - - -
Toluol 40% x - -
Naphthalin 100% x - -
Xylol 100% x - -
ERDÖLE UND DERIVATE Mineralöl 100% x - -
Diesel 100% x - -
Benzin 100% x - -
Kerosin 100% x - -
White Spirit 100% x - -
SÄUREN Phthalsäure 100% - - x
Zitronensäure 10% - x x
Zitronensäure 30% - x x
Phosphorsäure 30% - x x
Salpetersäure 10% - x -
Schwefelsäure 10% - x -
Schwefelsäure 94% - - -
Essigsäure 5% - - x
Kieselsäure 100% - x x
Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat) 18% - x -
Oxalsäure 100% - x x
Methansäure 75% - - x
ALKOHOLE Butanol 100% - x -
Propanol 100% - x -
Amylalkohol 100% x x -
Ethanol 100% - x x
Isopropanol 100% x x x
Methanol 100% - - x
ALKALINE UND KETONE Aceton 100% - - -
Natriumhydroxid (Natronlauge) 50% - - x
Ammoniak 10% - - x
Calciumhydroxid 100% x x x
Felgenreiniger extrem alkalisch 10% - - x
Kaliumhydroxid (Kalilauge) 30% - - x
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzdichtungs-Set für Pumpsprühflasche

ERSADI-F.PUMPSPRFLASH

Gut geeignet für Medien mit einem pH-Wert von 2.0 – 12.0
x 1 St.
Ersatzdüsen für Pumpsprühflaschen

ERSADUES-F.PUMPSPRFLASH

x 5 St.