Vaku Härter (Peroxidhärter)
Härter für Spachtelmasse
HAERT-SPACHTMAS-VAKU-TUBE-40G
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Bitte die genauen Mischungsverhältnisse und Eigenschaften den betreffenden Technischen Datenblättern entnehmen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Härter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80
Inhaltsgewicht | 40 g |
Farbe | Rot |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
pH-Wert | Schwach sauer |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Wasserlöslich | Nein |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
Viskosität (Zähigkeit) | 10000 mPas |
Viskosität Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!