Imprägnierungsspray Universal
Imprägnierungsspray Universal
IMPRAEGSPR-UNIVERSAL-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende Wasserabweisung
- Erhöhte Lebensdauer von Textilien
- Schutz vor Fleckenbildung, Schmutz sowie Ölen und Fetten
- Gewebe bleibt geschmeidig und luftdurchlässig
- Sehr gute Abriebsbeständigkeit
- Keine Temperaturbehandlung erforderlich
- Frei von persistenten Fluorverbindungen (PFOA-, PFOS und APEO-frei)
Nur bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Von Kindern fernhalten. Enthält Lösemittel. Nicht geeignet für Hochglanzleder und lackiertem Glattleder. Vor Anwendung an nicht sichtbarer Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Empfindliche Kunststoffe und Lacke sind vor der Anwendung durch Abdecken zu schützen. Überschüssiges Material von nichttextilen Oberflächen abwischen.
Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!
Vor Anwendung auf einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit prüfen. Pflegeanleitung des Herstellers beachten. Nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden.
Enthält Lösemittel: nicht geeignet für Hochglanzleder und lackiertem Glattleder. Vor Anwendung an nichtsichtbarer Stelle Vorversuch durchführen, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Empfindliche Kunststoffe und Lacke sind vor der Anwendung durch Abdecken zu schützen. Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht-textilen Oberflächen wie z.B. Lacke, Gummis, Tür- und Fensterdichtungen, PVC oder Acrylglasscheiben abwischen.
Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich. Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen. Von Kindern fernhalten.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.
Datenblätter(X)
Cabrio-Verdecke aus Gewebe, Markisen, Sonnenschirme, Zelte, Rucksäcke, Sport und Arbeitsbekleidung sowie diverse Lederarten (außer Hochglanzleder und lackierte Glattlederarten)
1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein
3. Imprägnierungsspray in einem Abstand von ca. 15–20 cm aufsprühen
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen
Vor Anwendung auf einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit prüfen. Pflegeanleitung des Herstellers beachten. Nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden.
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Geruch/Duft | Esterartig |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Fluorcarbonharz |
Dichte / Bedingung | 0,678 g/cm³ / bei 20°C |
Sprühabstand min./max. | 15-20 cm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |